text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 20


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 7T749687
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T749687
EAN 9003170683401
UBB 500683055510
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 68340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.