text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 25 x 20


Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że doskonale dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do szlifowania dużych zadziorów lub usuwania duż

Numer artykułu 1P756596
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Opis

Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że doskonale dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do szlifowania dużych zadziorów lub usuwania dużej ilości materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu 1P756596
EAN 9003170073622
UBB 500683033178
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 7362
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.