text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 51


Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie

Numer artykułu 7N091126
Średnica 200
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 200
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejną linią o najwyższej jakości jest wiązana żywicą ściernica VIB STAR CBN firmy Tyrolit.

Numery artykułów

Numer artykułu 7N091126
EAN 9003172005249
UBB 500683231905
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34074562
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.