text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 51


Ściernice te są preferowane do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numer artykułu 1Z780495
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice te są preferowane do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z780495
EAN 9003178410863
UBB 500683211527
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 841086
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.