text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 51


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet w przypadku bardzo twardych elementów. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lu

Numer artykułu 1T156932
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet w przypadku bardzo twardych elementów. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 1T156932
EAN 9003178724977
UBB 500683214752
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 872497
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.