text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 32


Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i p

Numer artykułu 6A310066
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 36
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 36
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i poprzecznym. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 6A310066
EAN 9003176001346
UBB 500683138944
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600134
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.