text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 32


Ta ściernica tłokowa może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejn

Numer artykułu 3J441120
Średnica 200
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 200
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 46
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Ta ściernica tłokowa może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejną linią o najwyższej jakości jest wiązana żywicą ściernica VIB STAR CBN firmy Tyrolit.

Numery artykułów

Numer artykułu 3J441120
EAN 9003173052600
UBB 500683090905
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 305260
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.