text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 20 x 20


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redu

Numer artykułu 1H295925
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H295925
EAN 9003171842470
UBB 500683078132
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 184247
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.