text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 200 x 10 x 32

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 0J734568
Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J734568
EAN 9003177624452
UBB 500683201130
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 762445
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.