text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Ściernica 200 x 1,75 x 32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 5U095109
Średnica 200
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 200
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
O (max.) 1

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U095109
EAN 9003178049636
UBB 500683205925
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 804963
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.