text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 32 x 32


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcy

Numer artykułu 7N044932
Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 32
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7N044932
EAN 9003179184480
UBB 500683221500
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 918448
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.