text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 25 x 51


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 6A447382
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 6A447382
EAN 9003173774151
UBB 500683101710
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 377415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.