text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 25 x 51


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedn

Numer artykułu 4I848705
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 68134
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.