text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 20 x 32


Tarcza listkowa PREMIUM OVERLAP to niezawodny partner w precyzyjnym wykańczaniu spoin pachwinowych, rowków lub rowków wiórowych. Narzędzie to jest wyposażone w klapki, które wystają na ok. 10 mm poza krawędź rury, co umożliwia perfekcyjne dotarcie do tych miejsc i ich obróbkę. Ponadto tarcza listkowa OVERLAP imponuje szybkością usuwania materiału i żywo

Numer artykułu 8D636869
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM OVERLAP to niezawodny partner w precyzyjnym wykańczaniu spoin pachwinowych, rowków lub rowków wiórowych. Narzędzie to jest wyposażone w klapki, które wystają na ok. 10 mm poza krawędź rury, co umożliwia perfekcyjne dotarcie do tych miejsc i ich obróbkę. Ponadto tarcza listkowa OVERLAP imponuje szybkością usuwania materiału i żywotnością.

Numery artykułów

Numer artykułu 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 543615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.