text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 20 x 32


Produkt ten został opracowany specjalnie do ostrzenia ostrzałek do białej stali. Jego ziarnistość i dostosowany system spoiwa umożliwiają uzyskanie wyjątkowo chłodnego szlifowania. Jej drobnoziarnista powierzchnia poprawia zdolność cięcia i żywotność narzędzi tnących. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na kierunek obrotu ściernicy. Ściernica do os

Numer artykułu 5F949110
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 800
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 800
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Opis

Produkt ten został opracowany specjalnie do ostrzenia ostrzałek do białej stali. Jego ziarnistość i dostosowany system spoiwa umożliwiają uzyskanie wyjątkowo chłodnego szlifowania. Jej drobnoziarnista powierzchnia poprawia zdolność cięcia i żywotność narzędzi tnących. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na kierunek obrotu ściernicy. Ściernica do ostrzenia musi być zawsze odsunięta od krawędzi tnącej. Ponadto średnica kołnierza ściernicy musi wynosić co najmniej dwie trzecie średnicy ściernicy.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F949110
EAN 9003176691097
UBB 500683180755
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 669109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.