text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 175 x 20 x 32


Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się

Numer artykułu 4F856399
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F856399
EAN 9003170029056
UBB 500683021520
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2905
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.