text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 6 x 38


W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestop

Numer artykułu 1Y257091
Średnica 150
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. Gatunek i struktura ściernicy wpływają na wynik szlifowania i są idealnie dostosowane do stosowania na stalach niestopowych i niskostopowych. W naszym asortymencie znajdują się również ściernice do szlifowania pod kątem.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y257091
EAN 9003174902225
UBB 500683126725
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 490222
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.