text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 25 x 32


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 6U792729
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych jest zawarty w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 6U792729
EAN 9003178533531
UBB 500683213358
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 853353
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.