text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 25 x 32


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opako

Numer artykułu 2O068697
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O068697
EAN 9003173331804
UBB 500683096373
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 333180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.