text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 20 x 32


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakow

Numer artykułu 7S016349
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S016349
EAN 9003171469066
UBB 500683072929
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 146906
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.