text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 20 x 32


Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go

Numer artykułu 2N702980
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice z węglika krzemu. Dzięki specjalnemu kształtowi ziaren można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2N702980
EAN 9003170026802
UBB 500683020126
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2680
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.