text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 20 x 20


Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że idealnie dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do usuwania dużych zadziorów lub dużej ilości mat

Numer artykułu 9G541156
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 400
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Opis

Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że idealnie dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do usuwania dużych zadziorów lub dużej ilości materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu 9G541156
EAN 9003170712125
UBB 500683056500
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 71212
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.