text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 20 x 20


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakow

Numer artykułu 3G664092
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy używać wyłącznie ściernic z węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 3G664092
EAN 9003170026581
UBB 500683019722
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2658
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.