text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 20 x 20


Ta ściernica jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcy

Numer artykułu 2R977105
Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 20
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ta ściernica jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest poddawany dodatkowym obciążeniom termicznym. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 2R977105
EAN 9003174137740
UBB 500683104789
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 413774
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.