text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 10 x 25


Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że doskonale dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do szlifowania dużych zadziorów lub usuwania duż

Numer artykułu 5S627631
Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Opis

Miękka, elastyczna specyfikacja tej ściernicy oznacza, że doskonale dopasowuje się ona do konturów obrabianego przedmiotu i nie zmienia geometrii powierzchni. Może być używana do polerowania, szlifowania dokładnego, szlifowania efektowego, usuwania zadziorów, matowania i osełkowania. Nie nadaje się jednak do szlifowania dużych zadziorów lub usuwania dużej ilości materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S627631
EAN 9003178022769
UBB 500683205198
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 802276
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.