text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 10 x 20


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 9Q351158
Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 10
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q351158
EAN 9003170736671
UBB 500683057185
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 73667
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.