text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 150 x 1,5 x 32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 2B048113
Wysokość 1.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 1.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 2B048113
EAN 9003172921297
UBB 500683088784
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 292129
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.