text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 125 x 15 x 32


Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednic

Numer artykułu 8X794085
Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 36
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 36
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice stołowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić ponownie.

Numery artykułów

Numer artykułu 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34046758
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.