text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 125 x 15 x 32


Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajd

Numer artykułu 8P940058
Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Podczas ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach obrabianych. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 8P940058
EAN 9003177066313
UBB 500683193139
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 706631
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.