text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 125 x 15 x 32


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 7W836012
Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7W836012
EAN 9003170045988
UBB 500683227135
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34046786
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.