text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 100 x 35 x 20


Ta tarcza do szlifowania posuwisto-zwrotnego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego

Numer artykułu 9S085853
Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 151
Marka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Opis

Ta tarcza do szlifowania posuwisto-zwrotnego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Osiąga się to dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejną linią o najwyższej jakości jest ściernica VIB STAR CBN o spoiwie żywicznym firmy Tyrolit.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S085853
EAN 9003175613915
UBB 500683135718
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 561391
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.