text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ściernica 100 x 35 x 20


Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, tak

Numer artykułu 8C460254
Średnica 100
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 76
Marka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Opis

Ta ściernica do szlifowania tłokowego może być uniwersalnie stosowana do wszystkich stali wysokostopowych i HSS. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych tlenków glinu i mieszanek ze spiekanymi tlenkami glinu w połączeniu ze specjalnymi systemami spoiwa. Maksymalne tempo usuwania materiału można osiągnąć stosując mieszanki korundu spiekanego, takie jak 454A. Kolejną linią o najwyższej jakości jest wiązana żywicą ściernica VIB STAR CBN firmy Tyrolit.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C460254
EAN 9003174949855
UBB 500683128549
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 494985
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.