text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 6 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numer artykułu 2K184555
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 71
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2K184555
EAN 4015448515937
UBB 500581432365
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861409
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.