text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numer artykułu 4W808219
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 71
Średnica wiertła (mm) 5.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4W808219
EAN 4015448515920
UBB 500582246301
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861408
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.