text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 4 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numer artykułu 3X741330
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 56
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 3X741330
EAN 4015448515883
UBB 500581946018
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861404
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.