text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 3.1 mm VHM DIN 6535 HA extra-short


Numer artykułu 8W562902
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 49
Średnica wiertła (mm) 3.1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8W562902
EAN 4015448514985
UBB 500583669519
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860811
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.