text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 22.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd


Numer artykułu 8S329758
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 253
Średnica wiertła (mm) 22.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 8S329758
UBB 500719591884
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 204225E/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.