text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 16.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd


Artículo No. 9M876722
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 223
Taladro de diámetro (mm) 16.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9M876722
UBB 500719590639
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 204165E/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.