text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground MK1 PROMAT


Article number 6Z695007
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 175
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Article numbers

Article number 6Z695007
EAN 4015448419624
UBB 500582998141
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861610
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.