text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 4 mm HSS-Co profil affûté tige PROMAT


Numer artykułu 3V952550
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 78
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 119
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 78
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 3V952550
EAN 4015448777991
UBB 500581914339
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862269
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.