text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.1 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 5U334297
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 78
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 119
Średnica wiertła (mm) 4.1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 78
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 5U334297
EAN 4015448414841
UBB 500582599170
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861041
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.