Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
5W664204
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS-Co profile ground cylinde
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5W664204
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
69
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
106
Średnica wiertła (mm)
3.2
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
69
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5W664204
EAN
4015448777953
UBB
500582609649
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000862265