text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Numer artykułu 0Y112247
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y112247
EAN 4015448878698
UBB 500573925947
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4000863002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.