text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Numer artykułu 0E791438
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0E791438
EAN 4015448878674
UBB 500573662268
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4000863000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.