text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 3.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh


Numer artykułu 3H296725
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 39
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 3.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 39
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3H296725
EAN 4015448878520
UBB 500581721775
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4000862987
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.