text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.4 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 4U921486
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4U921486
EAN 4015448412540
UBB 500582269733
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860494
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.