text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.9 mm HSS profile ground TiN cylind


Numer artykułu 0C075704
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 8.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0C075704
EAN 4015448518082
UBB 500573644118
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862189
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.