text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.4 mm HSS profile ground cylinder s


Numer artykułu 6F723833
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6F723833
EAN 4015448412441
UBB 500582737853
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860484
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.