text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.9 mm HSS profile ground TiN cylind


Numer artykułu 5C178047
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 3.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5C178047
EAN 4015448517580
UBB 500582347877
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000862139
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.