Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
3Y635653
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.9 mm HSS profile ground cylinder s
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Y635653
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
43
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wiertła (mm)
3.9
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
43
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Y635653
EAN
4015448411994
UBB
500581958559
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000860439